Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
5O312805
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
Semi-open storage bins PLK L230xW150xH125 mm PP yellow LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5O312805
Color
Yellow
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
2.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Yellow
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
2.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
13
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
122
Altura interior (mm)
113
Anchura exterior (mm)
150
Altura exterior (mm)
125
Profundidad exterior (mm)
230
Profundidad interior (mm)
194
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-3-GELB
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5O312805
EAN
4031022005298
UBB
500582508585
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449428