Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
5N336452
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
Semi-open storage bins PLK L230xW150xH125 mm PP green LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5N336452
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
2.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
2.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
13
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
122
Altura interior (mm)
113
Anchura exterior (mm)
150
Altura exterior (mm)
125
Profundidad exterior (mm)
230
Profundidad interior (mm)
194
Marca
La-ka-pe
Codigo SA
39231090
Type
PLK-3-GRUN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5N336452
EAN
4031022005281
UBB
500582484316
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449427