Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
5G658111
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
Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP red LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5G658111
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
5
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
62
Anchura exterior (mm)
105
Altura exterior (mm)
75
Profundidad exterior (mm)
164
Profundidad interior (mm)
135
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-4-ROT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G658111
EAN
4031022005779
UBB
500582402227
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449430