Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
9Y356305
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
Semi-open storage bins PLK L164xW105xH75 mm PP green LA-KA-PE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Y356305
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
5
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
85
Altura interior (mm)
62
Anchura exterior (mm)
105
Altura exterior (mm)
75
Profundidad exterior (mm)
164
Profundidad interior (mm)
135
Marca
La-ka-pe
Type
PLK-4-GRUN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Y356305
EAN
4031022005793
UBB
500584029549
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449432