text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins LK L350/300xW200xH150 mm PS blue LA-KA-PE


Referência 1Y999222
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 22
Embalado por 1

Especificações

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 22
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 188
Altura interior (mm) 138
Anchura exterior (mm) 200
Altura exterior (mm) 150
Profundidad exterior (mm) 350
Profundidad interior (mm) 288
Marca La-ka-pe

Números do artigo

Referência 1Y999222
EAN 4031022004123
UBB 500581268843
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr LK2 BLAU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.