text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins L489/422xW312xH184mm PP red stackable HÜNERSDORFF


Artículo No. 9E790135
Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 19.27
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 19.27
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 242
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 267
Altura interior (mm) 171
Anchura exterior (mm) 312
Altura exterior (mm) 184
Profundidad exterior (mm) 489
Profundidad interior (mm) 422
Marca Hünersdorff
Codigo SA 39231090

Números de artículo

Artículo No. 9E790135
EAN 4007228703603
UBB 500583777502
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 675100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.