Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
6P230734
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
Semi-open storage bins L318/286xW146xH127mm PP blue stackable HÜNERSDORFF
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6P230734
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
4.24
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
4.24
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
164
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
130
Altura interior (mm)
114
Anchura exterior (mm)
146
Altura exterior (mm)
127
Profundidad exterior (mm)
318
Profundidad interior (mm)
286
Marca
Hünersdorff
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P230734
EAN
4007228704020
UBB
500582871249
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
683300