Brocas
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
Taladrar
Brocas
0I754969
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
Semi-open storage bins L164/134xW102xH74mm PP red stackable HÜNERSDORFF
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0I754969
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.73
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.73
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
136
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
87
Altura interior (mm)
63
Anchura exterior (mm)
102
Altura exterior (mm)
74
Profundidad exterior (mm)
164
Profundidad interior (mm)
134
Marca
Hünersdorff
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I754969
EAN
4007228703269
UBB
500573726535
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
672100