Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
1E766092
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
Semi-open storage bins L164/134xW102xH74mm PP blue stackable HÜNERSDORFF
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1E766092
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.73
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
0.73
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
136
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
87
Altura interior (mm)
63
Anchura exterior (mm)
102
Altura exterior (mm)
74
Profundidad exterior (mm)
164
Profundidad interior (mm)
134
Marca
Hünersdorff
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1E766092
EAN
4007228703276
UBB
500581013090
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
672300