Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
9W193040
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
Semi-open container L500/450xW310xH200 mm PE regenerate, grey LOCKWEILER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9W193040
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
23
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
23
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
300
Anchura exterior (mm)
310
Altura exterior (mm)
200
Profundidad exterior (mm)
500
Profundidad interior (mm)
450
Marca
Lockweiler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W193040
EAN
4054773014005
UBB
500583968754
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
19100214