text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open container L350/300xW210xH145 mm PE regenerate, grey LOCKWEILER


Artículo No. 1M378583
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 7.2
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 7.2
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 20
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 200
Anchura exterior (mm) 210
Altura exterior (mm) 145
Profundidad exterior (mm) 350
Profundidad interior (mm) 300
Marca Lockweiler

Números de artículo

Artículo No. 1M378583
EAN 4054773013985
UBB 500581111340
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 19200314
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.