Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
0G856918
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
Semi-open container L350/300xW210xH145 mm blue PE LOCKWEILER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G856918
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
7.2
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
7.2
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
20
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
200
Anchura exterior (mm)
210
Altura exterior (mm)
145
Profundidad exterior (mm)
350
Profundidad interior (mm)
300
Marca
Lockweiler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G856918
EAN
4054773013992
UBB
500573692950
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
19200324