Accesorios para almacenamiento
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
2N391747
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
Semi-open container L230/200xW150xH130 mm PE regenerate, grey LOCKWEILER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2N391747
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
2.6
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
2.6
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
10
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
140
Anchura exterior (mm)
150
Altura exterior (mm)
130
Profundidad exterior (mm)
230
Profundidad interior (mm)
200
Marca
Lockweiler
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2N391747
EAN
4054773013947
UBB
500581460986
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
19100414