text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open container L160/140xW100xH75 mm blue PE LOCKWEILER


Artículo No. 7U992427
Color Azul
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 0.8
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 0.8
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 5
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 95
Anchura exterior (mm) 100
Altura exterior (mm) 75
Profundidad exterior (mm) 160
Profundidad interior (mm) 140
Marca Lockweiler

Números de artículo

Artículo No. 7U992427
EAN 4054773013930
UBB 500583304034
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 19100524
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.