text.skipToContent text.skipToNavigation

Segmento de rectificado Tyrolit 120 x 40 x 200


Los aros para el rectificado de superficies se fabrican con aglomerante vitrificado muy poroso en el tamaño de grano 46 o con aglomerante resinoide en el tamaño de grano 60. Son ideales para el rectificado de aceros de alto contenido en carbono. Son ideales para aceros de alta aleación y HSS, y cumplen los requisitos de calidad de superficie más exigent

Artículo No. 0X667603
Anchura 120
Forma Rectangular
Espesor (mm) 40
Longitud (mm) 200
Material Aluminium oxide
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 120
Forma Rectangular
Espesor (mm) 40
Longitud (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulación 46
Marca Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Descripción

Los aros para el rectificado de superficies se fabrican con aglomerante vitrificado muy poroso en el tamaño de grano 46 o con aglomerante resinoide en el tamaño de grano 60. Son ideales para el rectificado de aceros de alto contenido en carbono. Son ideales para aceros de alta aleación y HSS, y cumplen los requisitos de calidad de superficie más exigentes. Las muelas con aglomerante de resina con un elevado rendimiento de arranque se requieren sobre todo para cuchillas de papel y cepilladoras. Tenga en cuenta que las muelas de anillo con aglomerante de resina sólo presentan una resistencia limitada al refrigerante.

Números de artículo

Artículo No. 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 664628
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.