text.skipToContent text.skipToNavigation

Segmento de amolado Tyrolit 80 x 25 x 150


Los segmentos para el rectificado de superficies se fabrican con mezclas de corindón sinterizado como 454A para aceros de alta aleación y HSS, o 50A y 89A para aceros blandos y de baja aleación. Ofrecen un elevado rendimiento de arranque y un efecto de autoafilado.

Artículo No. 3O405258
Anchura 80
Forma Rectangular
Espesor (mm) 25
Longitud (mm) 150
Material Aluminium oxide
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 80
Forma Rectangular
Espesor (mm) 25
Longitud (mm) 150
Material Aluminium oxide
Granulación 36
Marca Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Descripción

Los segmentos para el rectificado de superficies se fabrican con mezclas de corindón sinterizado como 454A para aceros de alta aleación y HSS, o 50A y 89A para aceros blandos y de baja aleación. Ofrecen un elevado rendimiento de arranque y un efecto de autoafilado.

Números de artículo

Artículo No. 3O405258
EAN 9003172005324
UBB 500683224165
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34040293
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.