text.skipToContent text.skipToNavigation

Segmento de amolado Tyrolit 103/94 x 38 x 200


Los segmentos para el rectificado de superficies están fabricados con mezclas de corindón sinterizado como 454A para aceros de alta aleación y HSS, o 50A y 89A para aceros blandos y de baja aleación. Ofrecen un elevado rendimiento de arranque y un efecto de autoafilado.

Artículo No. 9X783373
Anchura 103
Forma Rectangular
Espesor (mm) 38
Longitud (mm) 200
Material Aluminium oxide
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 103
Forma Rectangular
Espesor (mm) 38
Longitud (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulación 46
Marca Tyrolit
Type Grinding Segment

Descripción

Los segmentos para el rectificado de superficies están fabricados con mezclas de corindón sinterizado como 454A para aceros de alta aleación y HSS, o 50A y 89A para aceros blandos y de baja aleación. Ofrecen un elevado rendimiento de arranque y un efecto de autoafilado.

Números de artículo

Artículo No. 9X783373
EAN 9003172298993
UBB 500683082746
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 229899
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.