text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Saddle head bolt Acero Galvanizado caliente M8X40

Entrega en 3 semanas

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Forma de la cabeza Saddle head
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Saddle head
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 17.9

Dimensiones

d-D M8
k (max.) 4.6
L (mm) 40
L1 15
L2 13

Números de artículo

Artículo No. 01020.080.040
EAN 8712423033313
UBB 500662875201
UNSPSC 31161617

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.