text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Raised countersunk machine screw with 2 holes
51569
51569.035.050
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
SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Acero inoxidable (Inox) A2 M3,5X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
2 Holes
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3.5
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
2 Holes
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Este tipo de inserto también se conoce como "ojos de serpiente" o "nariz de cerdo".
Dimensiones
d-D
M3.5
dk (max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
50
No. drive
TH4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51569.035.050
EAN
8712423035157
UBB
500662893691
UNSPSC
31161504
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando