text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Acero inoxidable (Inox) A2 M3,5X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción 2 Holes
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3.5
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción 2 Holes
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
  • Este tipo de inserto también se conoce como "ojos de serpiente" o "nariz de cerdo".

Dimensiones

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 40
No. drive TH4

Números de artículo

Artículo No. 51569.035.040
EAN 8712423035140
UBB 500662893519
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.