text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Acero inoxidable (Inox) A2 M3,5X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción 2 Holes
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3.5
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción 2 Holes
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
  • Este tipo de inserto también se conoce como "ojos de serpiente" o "nariz de cerdo".

Dimensiones

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 25
No. drive TH4

Números de artículo

Artículo No. 51569.035.025
EAN 8712423035126
UBB 500662893360
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.