text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc ST5,5X50MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 50 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Autorroscante
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.

Dimensiones

D (mm) 5.5
dk (max.) 10.8
k (max.) 3.95
L (mm) 50
L1 ≈ 10

Números de artículo

Artículo No. 51570.055.050
EAN 8712423035263
UBB 500662894764
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.