text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc ST4,8X19MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 19 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Autorroscante
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.

Dimensiones

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 3.55
L (mm) 19
L1 ≈ 8

Números de artículo

Artículo No. 51570.048.019
EAN 8712423035201
UBB 500662894194
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.