text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc ST4,2X25MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 25 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Autorroscante
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.

Dimensiones

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.2
k (max.) 3.05
L (mm) 25
L1 ≈ 7

Números de artículo

Artículo No. 51570.042.025
EAN 8712423035188
UBB 500662893931
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.