Countersunk selfdrilling screw with Torx and pin
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Countersunk selfdrilling screw with Torx and pin
51571
51571.048.050
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head self drilling screw with pin Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc ST4,8X50MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Autorroscante
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Dimensiones
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
3.2
L (mm)
50
L1 ≈
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51571.048.050
EAN
8712423035348
UBB
500662895597
UNSPSC
31161507
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando