text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Countersunk head barrel nut with Torx and pin
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tuerca de seguridad
Countersunk head barrel nut with Torx and pin
51211
51211.060.016
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head barrel nut with pin Acero inoxidable (Inox) A2 M6X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular socket/pin
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.85
Info
Las herramientas están disponibles a petición.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
7
d-D
M6
d1
8
dk (max.)
12
L (mm)
16
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51211.060.016
EAN
8712423035010
UBB
500662892297
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando