Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4H112317
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
Screwdriver cutting edge width 8 mm blade length 175 mm VDE insulated PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H112317
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
300
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
175
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Tipo de eje
Redondo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
300
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
175
Anchura de la hoja (mm)
8
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H112317
EAN
4015448735977
UBB
500582053087
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000828030