text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 8 mm blade length 175 mm 3-component handle round


Artículo No. 0X292780
Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 300
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.6
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0X292780
EAN 4015448735144
UBB 500573909529
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 4000827024
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.