text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm VDE insulated PROMAT


Artículo No. 3V084373
Aislamiento
Longitud total (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Otro
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3V084373
EAN 4015448735960
UBB 500581904017
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 4000828029
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.