Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1C352907
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
Screwdriver cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm 3-component handle rou
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1C352907
Longitud total (mm)
265
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
265
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
6.5
Espesor de la hoja (mm)
1.2
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C352907
EAN
4015448735137
UBB
500573988077
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827023