Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8G653231
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
Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade length 125 mm 3-component handle rou
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8G653231
Longitud total (mm)
240
Longitud de la hoja (mm)
125
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
240
Longitud de la hoja (mm)
125
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8G653231
EAN
4015448735113
UBB
500583459630
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827021