Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8U390204
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
Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade length 100 mm wooden handle round bl
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U390204
Longitud total (mm)
200
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Material de la hoja
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
200
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U390204
EAN
4015448734987
UBB
500583632715
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827003