Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2U908263
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
Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade length 100 mm 3-component handle hex
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2U908263
Longitud total (mm)
215
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
215
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2U908263
EAN
4015448735168
UBB
500581584991
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827030