Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0I806493
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
Screwdriver cutting edge width 4 mm blade length 100 mm 3-component handle round
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0I806493
Longitud total (mm)
205
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
205
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I806493
EAN
4015448735090
UBB
500573727111
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827019