text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm 3-component handle rou


Artículo No. 0D901579
Longitud total (mm) 230
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 230
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0D901579
EAN 4015448735106
UBB 500573650792
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 4000827020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.