Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7E716216
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
Screwdriver cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7E716216
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
205
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Tipo de eje
Redondo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
205
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7E716216
EAN
4015448735922
UBB
500583056030
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000828026