Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7Z842350
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
Screwdriver cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm 3-component handle rou
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Z842350
Longitud total (mm)
205
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
205
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Codigo SA
82054000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Z842350
EAN
4015448735083
UBB
500583382246
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827018