Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8D573794
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
Screwdriver cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8D573794
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Asidero de material
Madera
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8D573794
EAN
4015448735915
UBB
500583417562
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000828025