Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1R880458
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
Screwdriver cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm 3-component handle roun
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1R880458
Longitud total (mm)
180
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
180
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1R880458
EAN
4015448735069
UBB
500581188991
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827016