text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver cutting edge width 12 mm blade length 200 mm wooden handle round bla


Artículo No. 6I466287
Longitud total (mm) 330
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 330
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Asidero de material Madera
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6I466287
EAN 4015448735021
UBB 500582779012
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 4000827007
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.