Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6V369051
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
Screwdriver cutting edge width 12 mm blade length 200 mm 3-component handle hexa
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6V369051
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
325
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
12
Espesor de la hoja (mm)
2
Tipo de eje
Hexagon
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
325
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
12
Espesor de la hoja (mm)
2
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6V369051
EAN
4015448735212
UBB
500582942784
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827034