Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3V298749
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
Screwdriver cutting edge width 10 mm blade length 200 mm 3-component handle roun
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3V298749
Longitud total (mm)
325
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
325
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V298749
EAN
4015448735151
UBB
500581920195
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
4000827025