text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 8 mm blade length 175 mm VDE insulated WIHA


Artículo No. 1S402728
Aislamiento
Longitud total (mm) 299
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 299
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Wiha
Model SoftFinish

Números de artículo

Artículo No. 1S402728
EAN 4010995008307
UBB 500581215471
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 00830
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.