text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm VDE insulated WIH


Artículo No. 0T129196
Aislamiento
Longitud total (mm) 268
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 268
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Otro
Marca Wiha
Model SoftFinish

Números de artículo

Artículo No. 0T129196
EAN 4010995008291
UBB 500573874384
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 00829
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.