text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm VDE insulated WIHA


Artículo No. 4X190517
Aislamiento
Longitud total (mm) 236
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 236
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Wiha
Model SoftFinish

Números de artículo

Artículo No. 4X190517
EAN 4010995008246
UBB 500582250907
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 00824
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.