text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated WIHA


Artículo No. 8F002945
Aislamiento
Longitud total (mm) 204
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Tipo de eje Redondo
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 204
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Wiha
Model SoftFinish

Números de artículo

Artículo No. 8F002945
EAN 4010995008215
UBB 500583428387
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 00821
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.