Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7I035879
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
Screwdriver 320N cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated WIHA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7I035879
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
179
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Diseño de agarre
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
179
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Marca
Wiha
Model
SoftFinish
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7I035879
EAN
4010995008208
UBB
500583112882
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
00820