Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8Q717087
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
Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 4 mm blade length 100 mm WIHA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q717087
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
211
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Asidero de material
Madera
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
211
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Asidero de material
Madera
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Marca
Wiha
Model
SoftFinish SlimFix
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q717087
EAN
4010995353902
UBB
500583577944
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
35390