Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
7F786910
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
End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 16 mm VHM TiAlN DIN 653
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7F786910
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de biselado
Longitud total (mm)
92
Diámetro del eje (mm)
16
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
42
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Marca
Promat
Código de producto
82077031
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F786910
EAN
4015448717553
UBB
500583094809
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000806540