Acoplamientos de aire
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
2L844216
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
Safety coupling DN 7.4, external thread galvanised steel thread G 3/8 16.66 mm E
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L844216
Forma
Acoplamiento recto
Material
Otro
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
7.4
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula de cierre automático
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Acoplamiento recto
Material
Otro
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
7.4
Conexión roscada
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula de cierre automático
No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
EWO
Model
OK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L844216
EAN
4030875149470
UBB
500581467262
UNSPSC
26111902
Artículo del fabricante nr
411.421